曜日別特売
6470-110(フック フック アズワン 25953357

フック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1個注文コード25953357品番6470-110(フック
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,199
販売価格(税別)
1,090
仕様組み立て式材質ワゴン・網カゴ/スチール、フック/スチール(クロムメッキ)寸法(mm)28×85(有効長さ)×70キャスターΦ40mm(対角ストッパー付き)耐荷重2kgアズワン品番8-5257-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする