アズワン
網カゴ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
内容量
1個
アズワン品番
8-5257-14
注文コード
25953375
品番
2528-208(網カゴ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
組み立て式
材質
ワゴン・網カゴ/スチール、フック/スチール(クロムメッキ)
寸法(mm)
外寸法/270×200×100
キャスター
Φ40mm(対角ストッパー付き)
耐荷重
5kg
網サイズ(mm)
内寸法/260×190×92
アズワン品番
8-5257-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25953375
2528-208(網カゴ
72952383
2528-208
ネット用棚カゴ
ストア・エキスプレス
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました