曜日別特売
2528-224(網カゴ 網カゴ アズワン 25953402

網カゴ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番8-5257-17注文コード25953402品番2528-224(網カゴ
参考基準価格(税別)¥5,240販売価格(税込)¥5,753
販売価格(税別)
5,230
仕様組み立て式材質ワゴン・網カゴ/スチール、フック/スチール(クロムメッキ)寸法(mm)外寸法/840×300×100キャスターΦ40mm(対角ストッパー付き)耐荷重5kg網サイズ(mm)内寸法/830×290×92アズワン品番8-5257-17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする