QB-22K ボールクイックキャッチャー ベッセル 25953614

QB-22K ボールクイックキャッチャー ベッセル 25953614
QB-22K ボールクイックキャッチャー ベッセル 25953614

ボールクイックキャッチャー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25953614品番QB-22K
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ボールグリップドライバー、電ドラボール[[R上]]のグリップと同じデザイン形状です。
ボールグリップドライバーのグリップの色と合わせられるカラーをラインアップしました。
強化プラスチックを用いた軽量設計。
クッショングリップでソフトな手触り。
ドライバーとして使用可能(M4のネジ/2Nmまで)。
大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。

用途
ビットの持ち運びに。
建築、電気工事、クーラー・空調、足場組立、土木など幅広い作業に。
トラスコ品番441-8694材質本体:ガラス繊維入りナイロン+ABS +エラストマー、スリーブ:アルミ、リング:ばね鋼幅(mm)26ブラック高さ(mm)63奥行(mm)26差込角(mm)6.35
注意
※取り付け工具重量最大500gまで。
※ドライバーとして使用する際に、必要以上に無理な力で使用しないでください。
※クイックキャッチャーに他社製キーアダプターは取付できません。
※ビットを奥まで差し込み、抜けないことを確認してからご使用ください。
※着脱時はビットをしっかりと持ち、不意の落下を防いでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25953614
2026-01-23
用途: 安全帯につける
建設業・工事業

個体差があるのかわからないけど普通に引っ張ったら抜ける。

対象商品 : 25953614
2023-11-29
用途: 機械のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

車の鍵と一緒にキーホルダーに付けて、予定外の作業用に携帯しています。
ロックがやや硬めなので取り外しが少ししにくいですが、きちんとドライバーとして使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする