2500 首サイズ調節が簡単な食事用エプロン 松本ナース 25953664

2500 首サイズ調節が簡単な食事用エプロン 松本ナース 25953664
2500 首サイズ調節が簡単な食事用エプロン 松本ナース 25953664
2500 首サイズ調節が簡単な食事用エプロン 松本ナース 25953664

首サイズ調節が簡単な食事用エプロン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード25953664品番2500
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

面ファスナー起毛地を大きく取っているので、首ぐりのサイズ調整が簡単にできます。

仕様マジックテープ式、撥水加工材質ポリエステル100%(アクリルコーティング加工)幅(mm)780首廻り(cm)38~48丈(mm)950アズワン品番8-5472-02洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可(~80℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする