曜日別特売
LEPG-03A-TT リサイクルゴムチップ ソーラーLED 点灯タイプ 帝金 25954006

 

LEPG-03A-TT リサイクルゴムチップ ソーラーLED 点灯タイプ 帝金 25954006
LEPG-03A-TT リサイクルゴムチップ ソーラーLED 点灯タイプ 帝金 25954006

リサイクルゴムチップ ソーラーLED 点灯タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本注文コード25954006品番LEPG-03A-TT
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

人にやさしい柔軟な構造で抜群の耐久性のリサイクルゴムチップバリカーです。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/再生ゴムチップ寸法(mm)Φ130茶色タイプ固定式LED色緑色
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする