J2549-SM 消火栓使用方法蓄光ステッカー セーフラン安全用品 25954147

J2549-SM 消火栓使用方法蓄光ステッカー セーフラン安全用品 25954147
J2549-SM 消火栓使用方法蓄光ステッカー セーフラン安全用品 25954147

消火栓使用方法蓄光ステッカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚サイズMサイズタイプ加圧送水装置の起動装置が非常警報設備の起動装置等と兼用のもの注文コード25954147品番J2549-SM
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

イラスト付きで使用方法がわかりやすい消火栓使用法蓄光ステッカーです。
背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。
蓄光タイプで視認性を確保。
表面ラミ加工で耐候性あり
急な停電などの際にしばらく光ります。

用途消火栓使用方法の明示に。仕様表面ラミネート加工材質PVC蓄光ステッカー厚さ(mm)0.3寸法(mm)254×356サイズMサイズタイプ加圧送水装置の起動装置が非常警報設備の起動装置等と兼用のもの取付方式ステッカー表示内容消火栓使用方法
注意
※用途以外の使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする