H5-320E-PX 防雨型コードコネクタ 泰和電器 25956360

防雨型コードコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個形状プラグ注文コード25956360品番H5-320E-PX
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接用ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用できます
コネクタ接続時の識別管理に、カラーコネクタをご利用ください

形状プラグ質量(g)280備考プラグを電源型に組み替えた逆芯型極数3P+E定格電圧(V)440定格電流(A)20結線圧着端子 2-4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする