泰和電器
充電用コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
形状
プラグ
注文コード
25956536
品番
SKH-316NP
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
充電型のフォークリフト用コネクタになります
補充や補修用にご利用ください
防水レベル IP-XO(非防水)
形状
プラグ
質量(g)
240
極数
3P+E
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
結線
スリーブネジ締付