曜日別特売
H-103 平型安全コネクタ 泰和電器 25956579

平型安全コネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個形状組コネクタ注文コード25956579品番H-103
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます
防水レベル IP-XO(非防水)

形状組コネクタ質量(g)600極数3P+E定格電圧(V)250定格電流(A)30結線スリーブネジ締付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする