H-330E 防雨型コードコネクタ 泰和電器 25956615

防雨型コードコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個定格電圧(V)250定格電流(A)30注文コード25956615品番H-330E
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです
外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています
防水レベル

用途
IP-X3相当
形状組コネクタ質量(g)660極数3P+E定格電圧(V)250定格電流(A)30結線スリーブネジ締付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする