小森樹脂
窓付きメモリーコップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
8-8068-02
注文コード
25956656
品番
-
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥458
販売価格(税別)
¥
416
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フタが付いていますので、衛生的です。窓付きですので、一目で容量がわかります。
容量(mL)
300
仕様
抗菌仕様、食洗器使用不可
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
色
ブルー
サイズ
Φ77×91mm
耐熱温度(℃)
本体/100、フタ/70
アズワン品番
8-8068-02