帝金
バリカー上下式(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1本
タイプ
上下式・クサリ内蔵・ワンタッチ錠付
注文コード
25956824
品番
KS-10C
参考基準価格(税別)
¥125,900
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
寸法(mm)
Φ114.3×t2.5 H700
仕上
ヘアライン
材質
支柱/ステンレス製
タイプ
上下式・クサリ内蔵・ワンタッチ錠付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません