曜日別特売
SPS-5013 チューブ鉗子 TAIYU(大祐医科工業) 25956866

SPS-5013 チューブ鉗子 TAIYU(大祐医科工業) 25956866
SPS-5013 チューブ鉗子 TAIYU(大祐医科工業) 25956866
SPS-5013 チューブ鉗子 TAIYU(大祐医科工業) 25956866

チューブ鉗子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本全長(mm)150仕様アヤ筋注文コード25956866品番SPS-5013
参考基準価格(税別)¥4,670販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
全長(mm)150仕様アヤ筋材質ステンレス(SUS420)アズワン品番8-8126-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00066001003医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする