曜日別特売
SPS-5013 チューブ鉗子 TAIYU(大祐医科工業) 25957392

SPS-5013 チューブ鉗子 TAIYU(大祐医科工業) 25957392
SPS-5013 チューブ鉗子 TAIYU(大祐医科工業) 25957392
SPS-5013 チューブ鉗子 TAIYU(大祐医科工業) 25957392

チューブ鉗子

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)150アズワン品番8-8185-02注文コード25957392品番SPS-5013
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
全長(mm)150仕様先端アヤ筋、Wリングタイプ、BOX式材質ステンレス(SUS420)サテン仕上げブルー耐熱温度(℃)150アズワン品番8-8185-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00066130008医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする