TAIYU(大祐医科工業)
チューブ鉗子
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
24日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
150
アズワン品番
8-8185-04
注文コード
25957417
品番
SPS-5013
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
全長・アズワン品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
150
仕様
先端アヤ筋、Wリングタイプ、BOX式
材質
ステンレス(SUS420)サテン仕上げ
色
イエロー
耐熱温度(℃)
150
アズワン品番
8-8185-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00066130008
医薬品医療機器等法
一般医療機器