曜日別特売
SPS-5018 チューブ鉗子 TAIYU(大祐医科工業) 25957496

SPS-5018 チューブ鉗子 TAIYU(大祐医科工業) 25957496
SPS-5018 チューブ鉗子 TAIYU(大祐医科工業) 25957496
SPS-5018 チューブ鉗子 TAIYU(大祐医科工業) 25957496

チューブ鉗子

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)150アズワン品番8-8186-04注文コード25957496品番SPS-5018
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
全長(mm)150仕様先端アヤ筋、Wリングタイプ、BOX式材質ステンレス(SUS420)サテン仕上げイエロー耐熱温度(℃)150アズワン品番8-8186-04医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00066130008医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする