曜日別特売

キャスター付テーブル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)900奥行(mm)900注文コード25957647品番ATB-H0909KC-NG
参考基準価格(税別)¥70,800販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

キャスター付で移動がスムーズです。
天板はソフトエッジ巻きで安全です。
アジャスト機能付きキャスターの為、高さの微調整が可能です。

色(天板)ニューグレー色(脚部)ホワイト(焼付塗装)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×900×720仕様天板角型、天板ソフトエッジ巻き、焼付塗装材質(天板)メラミン化粧板、(脚部)スチール高さ(mm)720奥行(mm)900間口(mm)900キャスター50Φ双輪ナイロンキャスター天板厚さ(mm)28グリーン購入法適合
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする