フリッツメディコ
剪刀(スーパー・デリケート剪刀) 両尖
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
両尖 直
注文コード
25959754
品番
B034-480V
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
鋸刃仕様で対象物が滑らず確実にカットできる高品質な剪刀です。片刃は縫合糸・組織等がすべりにくい鋸刃仕様です。
仕様
両尖 直
材質
ステンレス(SUS420-J2)ハンドル黒メッキ仕上げ
全長(mm)
110
アズワン品番
8-9368-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器