S56-P ピラー型スタンダード(ステンレスタイプ) 帝金 25959789

※寸法図

S56-P ピラー型スタンダード(ステンレスタイプ) 帝金 25959789
S56-P ピラー型スタンダード(ステンレスタイプ) 帝金 25959789
S56-P ピラー型スタンダード(ステンレスタイプ) 帝金 25959789

ピラー型スタンダード(ステンレスタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本タイプ脱着式フタ付注文コード25959789品番S56-P
参考基準価格(税別)¥131,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備え、低コストも実現した車止めピラー型バリカーです。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/ステンレス製寸法(mm)Φ139.8×t3.0 H850タイプ脱着式フタ付仕上ヘアライン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする