曜日別特売
B220-296V 剪刀(スーパー・外科剪刀) フリッツメディコ 25959824

B220-296V 剪刀(スーパー・外科剪刀) フリッツメディコ 25959824
B220-296V 剪刀(スーパー・外科剪刀) フリッツメディコ 25959824
B220-296V 剪刀(スーパー・外科剪刀) フリッツメディコ 25959824

剪刀(スーパー・外科剪刀)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様片尖 直アズワン品番8-9369-06注文コード25959824品番B220-296V
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

片刃は縫合糸・組織等がすべりにくい鋸刃スーパー剪刀仕様です。

仕様片尖 直材質ステンレス(SUS420-J2)ハンドル黒メッキ仕上げ全長(mm)180アズワン品番8-9369-06医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000001医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする