曜日別特売
E-002 抗菌ストラップ(医療用) アズワン 25961443

E-002 抗菌ストラップ(医療用) アズワン 25961443
E-002 抗菌ストラップ(医療用) アズワン 25961443

抗菌ストラップ(医療用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本仕様ナスカン付アズワン品番8-9882-05注文コード25961443品番E-002
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,416
販売価格(税別)
1,287

テープは毛羽立たず除菌スプレーで拭き取りができますので、衛生的です。

仕様ナスカン付材質テープ/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)・抗菌剤配合、金属部/鉄・ニッケル、樹脂部/POM(ポリアセタール)タイプ防水タイプテープ長さ(mm)450アズワン品番8-9882-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする