AK17041 アイナット ステンレス フック付 ラクテム 25961549

 

AK17041 アイナット ステンレス フック付 ラクテム 25961549
AK17041 アイナット ステンレス フック付 ラクテム 25961549
AK17041 アイナット ステンレス フック付 ラクテム 25961549

アイナット ステンレス フック付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ねじの呼びM6
内容量1本注文コード25961549品番AK17041
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

本品は浅野金属工業製です。
フックがある為、設置後でも取り付けしやすい形状になっています。
取付部ボルトタイプもございます。

材質SUS304相当寸法L1(mm)30使用荷重(kg)15寸法S(mm)8.5寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)12.4寸法d(Φmm)25ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
注意
※ロープやワイヤー、鎖などの吊り下げにご使用いただけます。
※使用荷重をご確認の上、その範囲内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする