帝金
横型スタンダード(ステンレスタイプ)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
Φ76.3×t3.0 W600×H650
Φ76.3×t3.0 W600×H650
Φ76.3×t3.0 W600×H650
Φ60.5×t3.0 W600×H650
Φ101.6×t3.0 W720×H700
タイプ
脱着式カギ付
固定式
脱着式
脱着式カギ付
脱着式フタ付
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25964804
品番
S83PK2-06
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/ステンレス製
寸法(mm)
Φ76.3×t3.0 W600×H650
タイプ
脱着式カギ付
仕上
ヘアライン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません