- バッグ付きレインコート CGY オカザキ 25965199

バッグ付きレインコート CGY

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード25965199品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

急な雨でも安心!アウトドアや、屋外観戦にも便利な収納バッグ付!

材質【生地】ポリエチレンビニルアセテート【ボタン】ポリプロピレンチャコールグレー胸囲(cm)80~120適応身長(cm)160~175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 作業中の不意な降水に備えて

点検作業中に降水があったときにさっと羽織れるコートが欲しくて探して見つけました。
素材的にはお値段程度ですがコンパクトでもち運びにも便利だし使用目的としては申し分ない商品。
耐久性を求めるような使用には向いてない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする