HUMMER(ハマー)
ハマー HM-S3D ワークシューズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ(cm)
27
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
色
ホワイト
ホワイト
スレートブルー
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25965296
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
形状
ミドルカット
色
ホワイト
種類
セーフティーシューズ
サイズ(cm)
27
材質(アッパー)
合成皮革、合成繊維
材質(ソール)
EVA,ゴム
標準質量(g/片足)
435(26.0cm)
機能
ダイヤル式、反射材(カカト部)
足幅
3E
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
ダイヤル式
靴タイプ
スニーカー