- ハマー HM-S3D ワークシューズ HUMMER(ハマー) 25965339

- ハマー HM-S3D ワークシューズ HUMMER(ハマー) 25965339
- ハマー HM-S3D ワークシューズ HUMMER(ハマー) 25965339
- ハマー HM-S3D ワークシューズ HUMMER(ハマー) 25965339

ハマー HM-S3D ワークシューズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
スレートブルー
内容量1足注文コード25965339品番-
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
形状ミドルカットスレートブルー種類セーフティーシューズサイズ(cm)25.5材質(アッパー)合成皮革、合成繊維材質(ソール)EVA,ゴム標準質量(g/片足)435(26.0cm)機能ダイヤル式、反射材(カカト部)足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする