曜日別特売
DS45A アネロイド血圧計ゲージ[デュラショック・ポケット型] ゲージのみ ウェルチ・アレン 25965363

DS45A アネロイド血圧計ゲージ[デュラショック・ポケット型] ゲージのみ ウェルチ・アレン 25965363
DS45A アネロイド血圧計ゲージ[デュラショック・ポケット型] ゲージのみ ウェルチ・アレン 25965363
DS45A アネロイド血圧計ゲージ[デュラショック・ポケット型] ゲージのみ ウェルチ・アレン 25965363

アネロイド血圧計ゲージ[デュラショック・ポケット型] ゲージのみ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様ゲージのみ(レーザー刻印)アズワン品番0-8222-03注文コード25965363品番DS45A
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐衝撃性のアネロイドメーター裏側にゲージアダプターが付いていますので、カフのポケットに付け外しできます。ギアフリー機構のため耐久性に優れています。レザー刻印タイプは目盛がよりはっきり見えます。

仕様ゲージのみ(レーザー刻印)精度±3mmHg測定範囲(mmHg)0~300耐衝撃性76cm(落下)アズワン品番0-8222-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする