NE-263 ニューストレックス(粘着性伸縮包帯) 日本衛材 25966623

ニューストレックス(粘着性伸縮包帯)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(4巻)
テープ幅(mm)75
内容量1箱(4巻)注文コード25966623品番NE-263
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

薄手で吸湿性・通気性に優れ、屈曲部にも無理なくフィットします。アクリル系刺激性の粘着剤を使用していますので、皮膚の弱い方にも安心です。

包帯種類粘着包帯、伸縮包帯材質テープ部/綿・PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系粘着剤サイズ4号テープ幅(mm)75テープ長さ(m)5寸法(幅Wmm×長さLm)75×5アズワン品番8-1511-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする