曜日別特売
82A3-15 横型スタンダード(スチールタイプ) 帝金 25966983

※寸法図

82A3-15 横型スタンダード(スチールタイプ) 帝金 25966983
82A3-15 横型スタンダード(スチールタイプ) 帝金 25966983
82A3-15 横型スタンダード(スチールタイプ) 帝金 25966983

横型スタンダード(スチールタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
寸法(mm)Φ60.5×t2.8 W1500×H650
Φ60.5×t2.8 W1500×H650
Φ60.5×t2.8 W2000×H650
Φ60.5×t2.8 W3000×H650
タイプ固定式
内容量1台注文コード25966983品番82A3-15
参考基準価格(税別)¥29,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など寸法(mm)Φ60.5×t2.8 W1500×H650タイプ固定式材質支柱/スチール製
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする