帝金
横型スタンダード(スチールタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
黄
黄
赤白
白
寸法(mm)
Φ60.5×t2.8 W2000×H650
Φ60.5×t2.8 W2000×H650
Φ60.5×t2.8 W2000×H650
Φ60.5×t2.8 W1500×H650
Φ60.5×t2.8 W3000×H650
タイプ
固定式
固定式
脱着式
脱着式カギ付
脱着式フタ付
全48種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25967123
品番
82A3-20
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
色
黄
寸法(mm)
Φ60.5×t2.8 W2000×H650
タイプ
固定式
材質
支柱/スチール製
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません