スリム型薬用保冷庫 SMS型

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1台注文コード25967167品番051620-302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥357,000
付属品棚網5枚質量(kg)88外形寸法(mm)500×650×1870電源(V)単相100消費電力(W)152有効内容量(L)303モードHC(℃):3~5、EC(℃):2~25冷媒R-1234yf

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,000/税込9,900
北海道地方数量1につき13,500/税込14,850
四国地方数量1につき18,000/税込19,800
九州地方数量1につき13,500/税込14,850
沖縄地方数量1につき13,500/税込14,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする