曜日別特売

スリム型薬用保冷庫 SMS型

スリム型薬用保冷庫 SMS型 - SIBATA(柴田科学)
電源(V)単相100モードHC(℃):3~5、EC(℃):2~25冷媒R-1234yf内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
外形寸法(mm)
消費電力(W)
有効内容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25967149051620-122棚網3枚64500×450×1430133121
257,000
248,800
273,680(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25967158051620-172棚網5枚76500×450×1870147179
299,000
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25967167051620-302棚網5枚88500×650×1870152303
357,000
339,800
373,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする