NE-31 シェルタイ・P 日本衛材 25968757

NE-31 シェルタイ・P 日本衛材 25968757
NE-31 シェルタイ・P 日本衛材 25968757

シェルタイ・P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10巻)
幅(mm)40
長さ(m)6(伸長時)
内容量1箱(10巻)注文コード25968757品番NE-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,150
包帯種類伸縮包帯材質レーヨン、ポリエステル、PU(ポリウレタン)幅(mm)40長さ(m)6(伸長時)アズワン品番8-3660-01オートクレーブの可否可(121℃・20分)洗濯方法洗濯可(塩素系洗剤不可)伸縮率(倍)約3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25968757NE-3161150986NE-31NE-31 伸縮包帯 シェルタイ・P 日本衛材 61150986伸縮包帯 シェルタイ・P日本衛材1箱(10巻)
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする