17462P ディスポーザブル聴診器[ユニスコープ] ウェルチ・アレン 25968897

ディスポーザブル聴診器[ユニスコープ]

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1本注文コード25968897品番17462P
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

接触感染のリスクを軽減します。救命救急室、感染症病棟、屋外での使用に適しています。ラテックスアレルギーの方にも安心してお使い頂けます。

対象小児用ライトブルー仕様ラテックスフリー材質チェストピース/ABS樹脂、ダイヤフラム/PP(ポリプロピレン)全長686mm質量(g)成人用/40、小児用/30径(Φ)チェストピース成人用/Φ49mm、小児用/Φ39mmアズワン品番8-3891-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000032医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25968888
2020-04-24
用途: 訪問看護で使用
医療・福祉・介護関連業

早速届けて頂きありがとうございます。
耳に当てるときつい、チューブがやや短いようです。
暫くこのまま使用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする