曜日別特売
TS-CDF020B-BKR クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック NEWファイター(カスタム車) H11/04~H17/09 雅 25968926

クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック NEWファイター(カスタム車) H11/04~H17/09

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台注文コード25968926品番TS-CDF020B-BKR
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。

用途
内装パーツ
仕様運助共肘付き、枕一体式(カスタム車用)ブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種NEWファイター(カスタム車)年式H11/04~H17/09
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする