曜日別特売
Y83-PK3 横型スタンダード(スチールタイプ) 帝金 25969293

※寸法図

Y83-PK3 横型スタンダード(スチールタイプ) 帝金 25969293
Y83-PK3 横型スタンダード(スチールタイプ) 帝金 25969293
Y83-PK3 横型スタンダード(スチールタイプ) 帝金 25969293

横型スタンダード(スチールタイプ)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台赤白タイプ脱着式カギ付注文コード25969293品番Y83-PK3
参考基準価格(税別)¥67,800販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。

用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
赤白材質支柱/スチール製寸法(mm)Φ76.3×t3.2 W750×H800タイプ脱着式カギ付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする