曜日別特売

横型スタンダード(スチールタイプ)

横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金横型スタンダード(スチールタイプ) - 帝金

車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/スチール製内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25969205Y83-A3固定式Φ76.3×t3.2 W750×H800
37,300
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25969214Y83-A3固定式Φ76.3×t3.2 W750×H800赤白
45,300
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969223Y83-A3固定式Φ76.3×t3.2 W750×H800
37,300
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25969248Y83-C3脱着式Φ76.3×t3.2 W750×H800
46,300
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969257Y83-C3脱着式Φ76.3×t3.2 W750×H800赤白
54,300
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969266Y83-C3脱着式Φ76.3×t3.2 W750×H800
46,300
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969284Y83-PK3脱着式カギ付Φ76.3×t3.2 W750×H800
59,800
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969293Y83-PK3脱着式カギ付Φ76.3×t3.2 W750×H800赤白
67,800
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969309Y83-PK3脱着式カギ付Φ76.3×t3.2 W750×H800
59,800
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969327Y83-P3脱着式フタ付Φ76.3×t3.2 W750×H800
56,300
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969336Y83-P3脱着式フタ付Φ76.3×t3.2 W750×H800赤白
64,300
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969345Y83-P3脱着式フタ付Φ76.3×t3.2 W750×H800
56,300
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969363Y83A3-10固定式Φ76.3×t3.2 W1000×H800
37,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25969379Y83A3-10固定式Φ76.3×t3.2 W1000×H800赤白
45,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969388Y83A3-10固定式Φ76.3×t3.2 W1000×H800
37,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25969406Y83C3-10脱着式Φ76.3×t3.2 W1000×H800
46,900
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969415Y83C3-10脱着式Φ76.3×t3.2 W1000×H800赤白
54,900
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969424Y83C3-10脱着式Φ76.3×t3.2 W1000×H800
46,900
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969449Y83PK3-10脱着式カギ付Φ76.3×t3.2 W1000×H800
60,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969458Y83PK3-10脱着式カギ付Φ76.3×t3.2 W1000×H800赤白
68,400
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969467Y83PK3-10脱着式カギ付Φ76.3×t3.2 W1000×H800
60,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969485Y83P3-10脱着式フタ付Φ76.3×t3.2 W1000×H800
56,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969494Y83P3-10脱着式フタ付Φ76.3×t3.2 W1000×H800赤白
64,900
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969503Y83P3-10脱着式フタ付Φ76.3×t3.2 W1000×H800
56,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969528Y83A3-15固定式Φ76.3×t3.2 W1500×H800
50,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969537Y83A3-15固定式Φ76.3×t3.2 W1500×H800赤白
58,100
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969546Y83A3-15固定式Φ76.3×t3.2 W1500×H800
50,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969564Y83C3-15脱着式Φ76.3×t3.2 W1500×H800
59,100
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969573Y83C3-15脱着式Φ76.3×t3.2 W1500×H800赤白
67,100
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969589Y83C3-15脱着式Φ76.3×t3.2 W1500×H800
59,100
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969607Y83PK3-15脱着式カギ付Φ76.3×t3.2 W1500×H800
72,600
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969616Y83PK3-15脱着式カギ付Φ76.3×t3.2 W1500×H800赤白
80,600
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969625Y83PK3-15脱着式カギ付Φ76.3×t3.2 W1500×H800
72,600
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969643Y83P3-15脱着式フタ付Φ76.3×t3.2 W1500×H800
69,100
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969659Y83P3-15脱着式フタ付Φ76.3×t3.2 W1500×H800赤白
77,100
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969668Y83P3-15脱着式フタ付Φ76.3×t3.2 W1500×H800
69,100
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969686Y83A3-20固定式Φ76.3×t3.2 W2000×H800
68,600
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969695Y83A3-20固定式Φ76.3×t3.2 W2000×H800赤白
80,600
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969704Y83A3-20固定式Φ76.3×t3.2 W2000×H800
68,600
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969729Y83C3-20脱着式Φ76.3×t3.2 W2000×H800
77,600
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969738Y83C3-20脱着式Φ76.3×t3.2 W2000×H800赤白
89,600
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969747Y83C3-20脱着式Φ76.3×t3.2 W2000×H800
77,600
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969765Y83PK3-20脱着式カギ付Φ76.3×t3.2 W2000×H800
91,100
63,980
70,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969774Y83PK3-20脱着式カギ付Φ76.3×t3.2 W2000×H800赤白
103,100
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969783Y83PK3-20脱着式カギ付Φ76.3×t3.2 W2000×H800
91,100
63,980
70,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969808Y83P3-20脱着式フタ付Φ76.3×t3.2 W2000×H800
87,600
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969817Y83P3-20脱着式フタ付Φ76.3×t3.2 W2000×H800赤白
99,600
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969826Y83P3-20脱着式フタ付Φ76.3×t3.2 W2000×H800
87,600
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969844Y83A-30固定式Φ76.3×t3.2 W3000×H800
80,500
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25969853Y83A-30固定式Φ76.3×t3.2 W3000×H800赤白
92,500
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする