代表画像
Panasonic(パナソニック)
iD800埋込W220RE電球色
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1組
注文コード
25970187
品番
XFX209UELLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、一般タイプ・800lmタイプ・電球色・非調光●Ra83●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質
【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
636
幅(mm)
240
質量(kg)
1.9
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
5.9
色温度(K)
3000
光源色
LED(電球色)
安定器
定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
123.7
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
730
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴幅(mm)
220
埋込穴長(mm)
617
埋込高(mm)
100