曜日別特売
TS-STF032M-BKL スタンダードシートカバー 助手席&中席のみ ブラック 16ブルーテックキャンターワイド H28/05~ 雅 25970579

 

TS-STF032M-BKL スタンダードシートカバー 助手席&中席のみ ブラック 16ブルーテックキャンターワイド H28/05~ 雅 25970579
TS-STF032M-BKL スタンダードシートカバー 助手席&中席のみ ブラック 16ブルーテックキャンターワイド H28/05~ 雅 25970579

スタンダードシートカバー 助手席&中席のみ ブラック 16ブルーテックキャンターワイド H28/05~

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台注文コード25970579品番TS-STF032M-BKL
参考基準価格(税別)¥15,750販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。

用途
内装パーツ
仕様運転席肘掛け有り、助手席と中席の背もたれ:分割型(中席センタートレイ有り)ベンチシートタイプ、運転席マクラ盛り上がりタイプブラックタイプ助手席&中席のみ人数3人乗り適合車種16ブルーテックキャンターワイド年式H28/05~
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする