曜日別特売
TS-CDI030A-BKL クラシックダイヤシートカバー 助手席&中席のみ ブラック エルフ標準 H05/08~H18/12 雅 25971157

クラシックダイヤシートカバー 助手席&中席のみ ブラック エルフ標準 H05/08~H18/12

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台注文コード25971157品番TS-CDI030A-BKL
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。

用途
内装パーツ
仕様運肘無し、助・中席背もたれ分割、枕一体式、カスタム車不可ブラックタイプ助手席&中席のみ人数3人乗り適合車種エルフ標準年式H05/08~H18/12
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする