曜日別特売
- HouseLab カーペットスペアテープ90周巻 addgood 25975637

HouseLab カーペットスペアテープ90周巻

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(3個)注文コード25975637品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

ホコリ・ダニ・花粉もしっかりキャッチ!細かいゴミまでよく取れる粘着カーペットクリーナーです

質量(g)470寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×50×240巻数90アズワン品番64-1133-07商品タイプスペアテープ適合用途カーペットクリーナー繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする