曜日別特売
No.310F-OT 【名入れ可】ヘルメット No.310F-OT トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 25976365

【名入れ可】ヘルメット No.310F-OT

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可名入れ可
内容量1個注文コード25976365品番No.310F-OT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100

大人気の売れ筋タイプ 軽量で深くかぶれて安定性抜群。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

材質ABS樹脂ピンク区分使用:飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用質量(g)約389サイズ(cm)53~61規格厚生労働省保護帽検定合格品内装OT型内装衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約50RoHS指令(10物質対応)対応材質(あごひも)ポリエステルサービス分類名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする