栄研化学
滅菌喀痰処理器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1箱(50袋×10個)
1箱(50袋×10個)
1箱(100袋×5個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50袋×10個)
注文コード
25976809
品番
DA2000
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
滅菌処理器は採痰後、試験管に移す必要がなくそのまま振とう器にかけられます。
表面は鏡面仕上げをしていますので、透明度が高く喀痰状態の観察に適しています。
容量(mL)
15
材質(本体)
PS(ポリスチレン)
目盛(mL)
1、2、3、5、10、15単位
本体寸法(mm)
28Φ×14Φ×100
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
アズワン品番
64-2192-59
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000