曜日別特売
EA776BC-51 校正標準液 EA776BCシリーズ エスコ 25977229

EA776BC-51 校正標準液 EA776BCシリーズ エスコ 25977229
EA776BC-51 校正標準液 EA776BCシリーズ エスコ 25977229

校正標準液 EA776BCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本アズワン品番64-2269-26注文コード25977229品番EA776BC-51
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,441
販売価格(税別)
1,310
適合[EA776BC-5用]容量(mL)約40質量(g)約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×34×68適合品番EA776BC-5アズワン品番64-2269-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする