曜日別特売
MPCL1530RG パステルカラーラベル ロールタイプ MPCL1530Rシリーズ アイシス 25977405

MPCL1530RG パステルカラーラベル ロールタイプ MPCL1530Rシリーズ アイシス 25977405
MPCL1530RG パステルカラーラベル ロールタイプ MPCL1530Rシリーズ アイシス 25977405
MPCL1530RG パステルカラーラベル ロールタイプ MPCL1530Rシリーズ アイシス 25977405

パステルカラーラベル ロールタイプ MPCL1530Rシリーズ

商品レビューを投稿する
アズワン品番64-2326-34
内容量1巻(330枚)注文コード25977405品番MPCL1530RG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。
試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。
強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。
ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙の平面用で、急な曲面、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。
鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。
市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります)。
1枚ずつ剥がせる紙箱入です。

材質表面基材/発泡PETフィルム、剥離紙/クラフト紙、接着剤/アクリル系パステルグリーンラベルサイズ(mm)15×30アズワン品番64-2326-34ラベル数330枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする