丸十
玉渕茶托 目摺り TLシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
64-2540-17
注文コード
25980765
品番
TL10502
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
天然木・漆塗装の茶托
仕様
3.5
材質
木
質量(g)
40
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2540-17
寸法(Φ×高さH)(cm)
10.5×2