P-S-10Sh 壁美人 石膏ボード用 若林製作所 25982025

P-S-10Sh 壁美人 石膏ボード用 若林製作所 25982025
P-S-10Sh 壁美人 石膏ボード用 若林製作所 25982025
P-S-10Sh 壁美人 石膏ボード用 若林製作所 25982025
P-S-10Sh 壁美人 石膏ボード用 若林製作所 25982025
P-S-10Sh 壁美人 石膏ボード用 若林製作所 25982025

壁美人 石膏ボード用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット材質金具/ステンレス、フィルム/ポリカーボネイトセット内容P-S-10金具×2、P-S-10フィルム×4枚、針×1(50本入)規格P-S-10金具注文コード25982025品番P-S-10Sh
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

石膏ボード壁に設置可能な金具、「壁美人」最大静止荷重は1枚あたり5kg。
石膏ボード専用のホッチキスで簡単に取り付けられる金具です。
ホッチキスは180°開くタイプで、家庭、事務用のものをご使用ください。
作業時間は目安として5~10分程です。壁に取り付けた中央のフック部分に引っかけて使用します。(ホッチキス針打ち込み本数は金具1枚に10本です。)
受け金具と組み合わせることで壁にぴったりと壁掛けすることもできます。
取付、取外しが簡単で、外した穴あとが目立ちません。
床置き→壁掛けにすることで、お部屋が広く演出できます。

セット内容P-S-10金具×2、P-S-10フィルム×4枚、針×1(50本入)材質金具/ステンレス、フィルム/ポリカーボネイト規格P-S-10金具アズワン品番64-3216-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする