石膏ボード壁にホッチキスで簡単に取り付けられるヘルメット専用金具です。
ホッチキスは180°開くタイプで、家庭、事務用のものをご使用ください。
作業時間は目安として1台10~15分程です。
壁に取り付けた金具のフック部分にヘルメット(2kg以下)をかけて使用します。(ホッチキス針打ち込み本数は1台に32本です。)
フック部根元にはハンガーなどに掛けた小物(ブルゾン、グローブ、バッグなど3kg以下)を掛けることが可能、ヘルメットと一緒に収納できます。
ヘルメットを掛けるフック部はさびにくく強度もある18-8ステンレス材を使用、使用前後のヘルメットを安心して掛けていただくことができます。
但し、フック部の形状によりヘルメット内部のスポンジがへこむ場合がございます。その点はご了承ください。
取付、取外しが簡単で、外した穴あとが目立ちません。
本品は主にオートバイク用ヘルメットを基に開発しましたが、ロードバイク用やスポーツ用などのヘルメットもご使用になれます。国内外の様々なヘルメットをモニタリングしましたが、形状によってはかけられないものもあるかもしれません。その点はご了承ください。
お気に入りのヘルメット、毎日使うヘルメットをカッコ良く気軽に壁掛けして、素敵な貴方だけの空間をお楽しみください。
石膏ボード専用品です。石膏ボード以外の壁には取り付けできません。