CAPTAIN STAG
イージーチャコールミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
25982767
品番
UJ-0511
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
簡単・スピード着火。
ツーリングやソロキャンプに最適。
木炭の着火剤としても使える。
材質
主原料:木炭粉
寸法(mm)
70×70×40
質量(g)
150
燃焼時間(時間)
1(燃焼条件により異なります。)